Bidonul de siguranță cu piston Eagle P-702 este utilizat în laboratoare, ateliere și setari industriale unde este necesară distribuirea și transferul în siguranță a lichidelor inflamabile pentru a reduce riscul de accidente și incendii în timpul manipulării lichidelor. Împiedică evacuarea vaporilor și minimizează potențialul de scurgeri.
Caracteristici:
- Siguranța cu piston Eagle P-702 are o construcție din oțel galvanizat, asigurând longevitate și rezistență la coroziune.
- Această cutie de siguranță cu piston are o capacitate de 0.5 galoane, ideală pentru păstrarea solvenților de curățare.
- Vine cu un ansamblu piston din alamă, care permite umezirea eficientă și controlată a cârpelor de curățare.
- Această cutie de siguranță cu piston este echipată cu finisaj acoperit cu pulbere pentru o durabilitate sporită și un aspect profesional.
- Este aprobat FM și conform OSHA.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este materialul de construcție al rezervorului din această cutie de siguranță cu piston Eagle P-702?
A. Cutia de siguranță cu piston Eagle P-702 are un corp din oțel galvanizat de calibrul 24 cu acoperire cu pulbere roșie coaptă.
Î. Care este capacitatea de stocare a acestui cutie de siguranță cu piston Eagle P-702?
A. Cutia cu piston Eagle P-702 are o capacitate de depozitare de 2 litri (0.5 galoane sau 1.89 litri).
Î. Această siguranță pentru piston Eagle P-702 poate avea vreo acoperire specializată?
A. Cutia de siguranță cu piston Eagle P-702 are acoperire cu pulbere roșie coaptă pentru a rezista la uzură, zgârieturi, decolorare, ciobire, rugină, lovituri și anumite substanțe chimice.
Î. Cum curăț și întrețin cutia de siguranță a pistonului?
A. Curățarea și întreținerea pot implica clătirea cutiei și verificarea eventualelor blocaje în ansamblul pistonului.
Î. Ce măsuri de precauție ar trebui să iau când folosesc o cutie de siguranță cu piston cu solvenți inflamabili?
A. Utilizatorii trebuie să lucreze în zone bine ventilate și să folosească echipament individual de protecție adecvat.