Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tampă de picurare EAGLE T8341, 24 in L x 36 in W, galben | AG8DRT

EAGLE T8341 Pad de picurare, 24 in L x 36 in W, galben

În stoc
Articol: AG8DRT Model: T8341
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
€241.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de picurare
CuloriGalben
Lungime24 "
MaterialȚesătură acoperită cu PVC
Capacitate de deversare2 gal.
Greutate8 lb.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitate de deversareGreutateLăţimePreț
Tampă de picurare EAGLE T8340, 22 in L x 22 in W, galben | AG8DRR T834022 "1 gal.7 lbs.22 "€210.04
Tampă de picurare EAGLE T8342, 24 in L x 54 in W, galben | AG8DRU T834224 "3 gal.9 lbs.54 "€380.63
EAGLE T8343 Pad de picurare, 38 in L x 42 in W, galben | AG8DRV T834338 "4 gal.9 lbs.42 "€433.48
EAGLE T8360 Tampă de picurare off Road, 3 ft L x 3 ft W, galben | AG8DRW T83603ft4 gal.12 lbs.3ft€473.24
EAGLE T8361 Tampă de picurare pentru teren, 3 ft L x 6 ft W, galben | AG8DRX T83613ft10 gal.15 lbs.6ft€471.56
EAGLE T8362 Tampă de picurare off Road, 4 ft L x 4 ft W, galben | AG8USCAT T83624ft8 gal.19 lb.4ft€725.66
EAGLE T8363 Tampă de scurgere pentru teren, 4 ft L x 5 ft W, galben | AG8DRZ T83634ft12 gal.21 lb.5ft€743.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE T8341 Pad de picurare, 24 in L x 36 in W, galben
€241.03 /unitate