Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE T8421 SX Berm, 4 ft x 4 ft x 8 in, Negru | AG8DNX

EAGLE T8421 SX Berm, 4 ft x 4 ft x 8 in, Negru

În stoc
Articol: AG8DNX Model: T8421
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
€1,250.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarsă Berm
CuloriNegru
Înălţime8"
Lungime4ft
MaterialTesatura XR5
Capacitate de deversare80 gal.
Greutate11 lb.
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de deversareGreutateLăţimePreț
EAGLE T8422 SX Berm, 4 ft x 4 ft x 1 ft, Negru | AG8DNY T84221ft4ft119 gal.18 lb.4ft€1,633.45
EAGLE T8423 SX Berm, 4 ft x 6 ft x 8 in, Negru | AG8DNZ T84238"4ft119 gal.25 lb.6ft€1,376.02
EAGLE T8424 SX Berm, 4 ft x 6 ft x 1 ft, Negru | AG8DPA T84241ft4ft179 gal.28 lb.6ft€1,857.12
EAGLE T8425 SX Berm, 4 ft x 8 ft x 8 in, Negru | AG8DPB T84258"4ft159 gal.21 lb.8ft€1,743.59
EAGLE T8426 SX Berm, 5 ft x 10 ft x 1 ft, Negru | AG8DPC T84261ft4ft374 gal.45 lb.10ft€2,419.03
EAGLE T8427 SX Berm, 6 ft x 6 ft x 1 ft, Negru | AG8DPD T84271ft6"269 gal.37 lbs.6ft€2,235.77
EAGLE T8428 SX Berm, 8 ft x 8 ft x 8 in, Negru | AG8DPE T84288"8ft319 gal.35 lbs.8ft€2,152.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE T8421 SX Berm, 4 ft x 4 ft x 8 in, Negru
€1,250.35 /unitate