Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 102536G Șurub cu cap cu cap, dimensiune filet 7/8-9, lungime 4 inch | AF7HZF 21EK18

EARNEST 102536G Șurub cu cap cu cap, dimensiune filet 7/8-9, lungime 4 inchi

În stoc
Articol: AF7HZF Model: 102536GCrucea Ref: 21EK18

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€38.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Dimensiunea unității9 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1-5/16 "
Inaltimea capului7 / 8 "
Tip capPlat
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.7 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158020

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului ventilat (neventat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 102536G Șurub cu cap cu cap, dimensiune filet 7/8-9, lungime 4 inchi
€38.64 /unitate