Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 215538G Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AB6DYY 21A897

EARNEST 215538G Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, lungime 2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB6DYY Model: 215538GCrucea Ref: 21A897

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€296.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.0.844 "
Inaltimea capului0.208 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.219 "
Lățimea pătrată0.388 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.31
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 215538G Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, lungime 2 inch, 100 buc.
€296.70 /ambalaj