Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 534142G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AE2NWQ 4YRY8

EARNEST 534142G1 Știft filetat, B7 simplu, dimensiune filet 3/4-10, lungime 6 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE2NWQ Model: 534142G1Crucea Ref: 4YRY8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€113.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală6"
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăPână la 1100 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.772
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 534142G1 Știft filetat, B7 simplu, dimensiune filet 3/4-10, lungime 6 inch, 10 buc.
€113.67 /ambalaj