EARNEST 534190G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 12 Inch Length, 10Pk | AE2NWX 4YRZ5

EARNEST 534190G1 Știft filetat, B7 simplu, dimensiune filet 3/4-10, lungime 12 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE2NWX Model: 534190G1Crucea Ref: 4YRZ5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€272.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală12 "
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăPână la 1100 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7318155051
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 534190G1 Știft filetat, B7 simplu, dimensiune filet 3/4-10, lungime 12 inch, 10 buc.
€272.60 /ambalaj