Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U04110.075.0400 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inch, 5 buc. | AB6EQB 21C423

EARNEST U04110.075.0400 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6EQB Model: U04110.075.0400Crucea Ref: 21C423

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€20.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea3 / 4-10 x 4 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului4"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2645
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U04110.075.0400 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inch, 5 buc.
€20.07 /ambalaj