Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U08300.025.0250 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, lungime 2-1/2 inch, 100 buc | AB6DYK 21A885

EARNEST U08300.025.0250 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, lungime 2-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB6DYK Model: U08300.025.0250Crucea Ref: 21A885
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
€13.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.0.594 "
Inaltimea capului0.145 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.26 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U08300.025.0250 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, lungime 2-1/2 inch, 100 buc.
€13.09 /ambalaj