Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton EATON 10250T26R, 30.5 mm, rezistent, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518

EATON 10250T26R Buton, 30.5 mm, rezistent, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

În stoc
Articol: AX3LYR Model: 10250T26RCrucea Ref: 39P518

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€369.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApasa butonul
AcțiuneÎmpingere momentană
Material de bazăMetal
BezelZincare turnată sub formă de zinc
CuloriRoșu
Formular de contact1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul65
MaterialMetal
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorCap de ciuperci de 40 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Tara natalaDO

Detalii produs:

Butonul Eaton 10250T26R de 30.5 mm este folosit ca dispozitiv de acţionare pentru a opri echipamentul în caz de urgenţă.

Caracteristici:

  • Acest buton de acțiune momentan cu cap de ciupercă are o construcție din zinc turnat sub presiune, cu carcasă cromată.
  • Contactele de argint închise cu niște de împământare îmbunătățesc fiabilitatea contactelor, chiar și în circuitele uscate.
  • Garniturile cu diafragmă cu orificii de drenaj previn acumularea de lichid, permițând o funcționare lină chiar și în medii cu îngheț.
  • Vine pre-asamblat și are un bloc de contacte pentru a conecta în siguranță întrerupătorul la rețea.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 și 13
  • IP65

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează formularul de contact?

A. În cazul sudurii contactului sau ruperii arcului, contactul normal închis este forțat să se deschidă, facilitând o operațiune de deschidere pozitivă.

Î. Care este dimensiunea nominală de montare a Eaton 10250T26R?

A. Montarea nominală a acestei unități este de 30 mm.

Î. Ce fel de terminal are această unitate?

A. Vine cu terminale cu șuruburi standard pentru o instalare ușoară și rapidă.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Buton EATON 10250ED1010, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010Apasa butonul€1,502.53
RFQ
EATON 10250ED1043-2 Buton, demaror cu tensiune redusă, fără inversare, 125 A, Nema 1, 50 CP la 230 V, 100 CP la 460 V | BJ4QYB 10250ED1043-2Apasa butonul€396.73
RFQ
EATON 10250ED1015 Buton, 30.5 Mm | BJ4QYC 10250ED1015Apasa butonul€1,084.69
RFQ
EATON 10250ED1033 Buton, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Apasa butonul€468.49
RFQ
Buton EATON 10250CED23, set de control al capacului, M22 | BJ4QYE 10250CED23Apasa butonul€407.30
RFQ
EATON 10250ED1043-3 Buton, demaror cu tensiune redusă, fără inversare, 75 A, 30 CP la 230 V, 60 CP la 460 V | BJ4QYG 10250ED1043-3Apasa butonul€303.89
RFQ
EATON 10250ED1063-2 Buton, comutator selector | BJ4QYJ 10250ED1063-2Apasa butonul€299.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 10250T26R Buton, 30.5 mm, rezistent, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
€369.86 /unitate