Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 1BA16FRC16 Racord pentru furtun mamă ORS 90 grade L 1 inch -16 | AH8QYF 38YL33

EATON 1BA16FRC16 Racord pentru furtun mamă ORS 90 grade L 1 inch -16

În stoc
Element: AH8QYF Model: 1BA16FRC16Crucea Ref: 38YL33
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
€18.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Tip conexiuneCrimpabil
Dimensiune bord16
finalizareaZinc, cromat trivalent
Material de montajOtel carbon
În interiorul Dia.1"
Lungime4.22
Dimensiune de filet1-7 / 16 "-12
Tip filetORS feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: cot de 90 de grade
    • Pentru utilizare cu seria furtunului: GH493

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordÎn interiorul Dia.LungimeDimensiune de filetTip filetPreț
EATON 1BA16MP12 Racord hidraulic pentru furtun tată NPT 3/4 inch -16 | AH8QWE 38YK85 1BA16MP12123 / 4 "2.8 "1 "-11-1 / 2NPT masculin€8.12
EATON 1BA12MP16 Racord pentru furtun hidraulic tată NPT1 inch -12 | AH8QWF 38YK86 1BA12MP16161"3.023/4 "-14NPT masculin€8.22
EATON 1BA10FJ12 Racord pentru furtun mamă JIC pivotant 3/4 inch -10 | AH8QWJ 38YK89 1BA10FJ12123 / 4 "2.817/8 "-14Feminin JIC€7.54
EATON 1BA8FJC8 Racord pentru furtun mamă pivotant 90 de grade 1/2 inch -8 | AH8QWV 38YK99 1BA8FJC881 / 2 "2.873/4 "-16Feminin JIC€16.56
EATON 1BA8FR8 Racord pentru furtun mamă ORS-Drept 1/2 inch -8 | AH8QXJ 38YL13 1BA8FR881 / 2 "2.6713/16 "-16ORS feminin€5.13
EATON 1BA8MR8 Furtun hidraulic tată ORS 1/2 inch -8 | AH8QYH 38YL35 1BA8MR881 / 2 "2.3 "13/16 "-16ORB masculin-
RFQ
EATON 1AV20FR20 Racord de sertizare pentru furtun 1-1/4 inch -20 4.07 lungime | AH8RWK 38YT51 1AV20FR20201.25 "4.071-11 / 16 "-12ORS feminin€234.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 1BA16FRC16 Racord pentru furtun mamă ORS 90 grade L 1 inch -16
€18.80 /unitate