Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 1BA20FRA20 Racord pentru furtun mamă ORS 45 grade 1-1/4 inch -20 | AH8QXX 38YL25

EATON 1BA20FRA20 Racord pentru furtun mamă ORS 45 grade 1-1/4 inch -20

În stoc
Articol: AH8QXX Model: 1BA20FRA20Crucea Ref: 38YL25

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€31.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Tip conexiuneCrimpabil
Dimensiune bord20
finalizareaZinc, cromat trivalent
Material de montajOtel carbon
În interiorul Dia.1.25 "
Lungime5.1
Dimensiune de filet1-11 / 16 "-12
Tip filetORS feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8572
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: cot de 45 de grade
    • Pentru utilizare cu seria furtunului: GH493

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordÎn interiorul Dia.LungimeDimensiune de filetPreț
EATON 1BA12FRA12 Racord pentru furtun mamă ORS 45 grade 3/4 inch -12 | AH8QXW 38YL24 1BA12FRA12123 / 4 "3.571-3 / 16 "-12€14.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 1BA20FRA20 Racord pentru furtun mamă ORS 45 grade 1-1/4 inch -20
€31.75 /unitate