Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2022-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XRQ 4VPU2

EATON 2022-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AD9XRQ Model: 2022-4-6SCrucea Ref: 4VPU2
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
€10.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT1 / 4-18
Tip adaptorDrept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.4 "
Dimensiune JIC masculin (in.)9 / 16-18
Max. Presiune de lucru4500 PSI
Tip filetNPT feminin la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2022-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XRP 4VPU1 2022-4-4SZinc crom trivalent1.39 "7 / 16-204500 PSINPT feminin la masculin JIC€11.29
EATON 2022-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 tată Oțel carbon | AD9XRR 4VPU3 2022-6-6SZinc crom trivalent1.46 "9 / 16-183500 psiNPT feminin la masculin JIC€10.67
EATON 2022-6-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XRT 4VPU4 2022-6-8SZinc crom trivalent1.56 "3 / 4-163500 psiNPT feminin la masculin JIC€19.53
EATON 2022-8-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, 1/2 in 9/16 in Nptf Sae 37 din oțel carbon | AD9XRU 4VPU5 2022-8-6SZinc crom trivalent1.69 "9 / 16-183500 psiNPT feminin la masculin JIC€29.28
EATON 2022-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XRV 4VPU6 2022-8-8SZinc crom trivalent1.79 "3 / 4-163500 psiNPT feminin la masculin JIC€20.90
EATON 2022-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XRW 4VPU7 2022-8-10SZinc crom trivalent1.89 "7 / 8-143500 psiNPT feminin la masculin JIC€27.18
EATON 2022-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 tată Oțel carbon | AD9XRX 4VPU8 2022-12-12SZinc crom trivalent2.06 "1-1/16-123000 psiNPT feminin la masculin JIC€19.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2022-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 tată din oțel carbon
€10.25 /unitate