Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2023-16-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RLN 38YP20

EATON 2023-16-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AH8RLN Model: 2023-16-20SCrucea Ref: 38YP20
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
€167.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime1.62
Dimensiune ORS masculin (in.)1 "-11-1 / 2
Mărime SAE masculin (in.)1-5 / 8 "-12
Max. Presiune de lucru2000
Tip filetNPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: cot de 45 de grade

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2023-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THL 2F311 2023-12-12SZinc crom trivalent1.2 "1-1/16-124000 PSINPT masculin La masculin JIC€31.77
EATON 2023-2-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NFY 6W445 2023-2-4SZinc crom trivalent0.72 "7 / 16-208500 PSINPT masculin La masculin JIC€12.28
EATON 2023-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NFZ 6W446 2023-4-4SZinc crom trivalent0.86 "7 / 16-208500 PSINPT masculin La masculin JIC€15.44
EATON 2023-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NGA 6W447 2023-4-6SZinc crom trivalent0.86 "9 / 16-187000 PSINPT masculin La masculin JIC€16.26
EATON 2023-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NGB 6W448 2023-6-6SZinc crom trivalent0.95 "9 / 16-187000 PSINPT masculin La masculin JIC€17.42
EATON 2023-6-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NGC 6W449 2023-6-8SZinc crom trivalent0.98 "3 / 4-166000 PSINPT masculin La masculin JIC€21.77
EATON 2023-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NGD 6W450 2023-8-8SZinc crom trivalent1.17 "3 / 4-166000 PSINPT masculin La masculin JIC€19.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2023-16-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon
€167.75 /unitate