Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2023-2-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NFY 6W445

EATON 2023-2-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AF2NFY Model: 2023-2-4SCrucea Ref: 6W445
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
€12.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1 / 8-27
Tip adaptorCot de 45 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime0.72 "
Dimensiune JIC masculin (in.)7 / 16-20
Max. Presiune de lucru8500 PSI
Tip filetNPT masculin La masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307929000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2023-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THL 2F311 2023-12-12SZinc crom trivalent1.2 "1-1/16-124000 PSINPT masculin La masculin JIC€31.77
EATON 2023-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NFZ 6W446 2023-4-4SZinc crom trivalent0.86 "7 / 16-208500 PSINPT masculin La masculin JIC€15.44
EATON 2023-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NGA 6W447 2023-4-6SZinc crom trivalent0.86 "9 / 16-187000 PSINPT masculin La masculin JIC€16.26
EATON 2023-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NGB 6W448 2023-6-6SZinc crom trivalent0.95 "9 / 16-187000 PSINPT masculin La masculin JIC€17.42
EATON 2023-6-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NGC 6W449 2023-6-8SZinc crom trivalent0.98 "3 / 4-166000 PSINPT masculin La masculin JIC€21.77
EATON 2023-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NGD 6W450 2023-8-8SZinc crom trivalent1.17 "3 / 4-166000 PSINPT masculin La masculin JIC€19.60
EATON 2023-4-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RLK 38YP17 2023-4-5SZinc cromat trivalent0.86 "-4000NPT masculin€22.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2023-2-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon
€12.28 /unitate