Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2024-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AF2NFV 6W442

EATON 2024-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AF2NFV Model: 2024-6-6SCrucea Ref: 6W442
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
€13.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)3 / 8-18
Tip adaptorCot de 90 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.22 "
Dimensiune JIC masculin (in.)9 / 16-18
Max. Presiune de lucru7000 PSI
Tip filetNPT masculin La masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307929000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2024-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THM 2F313 2024-12-12SZinc crom trivalent1.59 "1-1/16-124000 PSINPT masculin La masculin JIC€35.99
EATON 2024-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THN 2F315 2024-16-16SZinc crom trivalent1.97 "1-5/16-123500 psiNPT masculin La masculin JIC€50.19
EATON 2024-4-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THQ 2F319 2024-4-5SZinc crom trivalent1.09 "1 / 2-208500 PSINPT masculin La masculin JIC€23.14
EATON 2024-6-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THT 2F321 2024-6-4SZinc crom trivalent1.22 "7 / 16-208000 PSINPT masculin La masculin JIC€17.82
EATON 2024-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THU 2F323 2024-8-10SZinc crom trivalent1.47 "7 / 8-145500 PSINPT masculin La masculin JIC€21.19
EATON 2024-8-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THW 2F325 2024-8-6SZinc crom trivalent1.47 "9 / 16-186000 PSINPT masculin La masculin JIC€22.70
EATON 2024-8-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SZinc crom trivalent1.59 "1-1/16-124000 PSINPT masculin La masculin JIC€27.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2024-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon
€13.23 /unitate