Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 203005-4-4s Adaptor Orb la Jic 7/16-20 x 7/16-20 | AD9YJU 4VTE7

EATON 203005-4-4s Adaptor Orb la Jic 7/16-20 x 7/16-20

În stoc
Element: AD9YJU Model: 203005-4-4sCrucea Ref: 4VTE7
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
€30.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorReper
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.92 "
Dimensiune JIC masculin (in.)7 / 16-20
Mărime SAE masculin (in.)7 / 16-20
Max. Presiune de lucru4500 PSI
Tip filetORB masculin la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
EATON 203003-8-8-10S Adaptor pentru furtun Orb la Jic 3/4-16 x 7/8-14 | AD9YJQ 4VTE4 203003-8-8-10S2.9 "7 / 8-144000 PSI€45.52
EATON 203005-6-6s Adaptor Orb la Jic 9/16-18 x 9/16-18 | AD9YJV 4VTE8 203005-6-62.3 "9 / 16-184000 PSI€50.40
EATON 203005-8-8s Adaptor pentru furtun Orb la Jic 3/4-16 x 3/4-16 | AD9YJW 4VTE9 203005-8-82.7 "3 / 4-164000 PSI€36.00
EATON 203005-12-12s Adaptor Orb la Jic 1 1/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YJX 4VTF1 203005-12-123.5 "1-1/16-123500 psi€57.72
EATON 203005-16-16s Adaptor Orb la Jic 1 5/16-12 x 1 5/16-12 | AD9YJY 4VTF2 203005-16-163.81 "1-5/16-122500 PSI€102.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 203005-4-4s Adaptor Orb la Jic 7/16-20 x 7/16-20
€30.53 /unitate