Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2046-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Nptf mamă oțel carbon | AB9TKT 2F385

EATON 2046-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Nptf mamă din oțel carbon

În stoc
Articol: AB9TKT Model: 2046-6-6SCrucea Ref: 2F385
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
€15.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT3 / 8-18
Tip adaptorPivot interior drept al conductei
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Dimensiune de montare3 / 8-18 NPSM
Lungime1.12 "
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetPivotant NPT feminin la NPSM feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune de montareArticolLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2046-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Nptf mamă oțel carbon | AB9TKN 2F379 2046-12-12SZinc crom trivalent3 / 4-14 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic1.62 "3000 psiPivotant NPT feminin la NPSM feminin€28.57
EATON 2046-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Nptf mamă oțel carbon | AB9TKQ 2F381 2046-16-16SZinc crom trivalent1 - 11-1 / 2 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic2"2500 PSIPivotant NPT feminin la NPSM feminin€35.78
EATON 2046-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Nptf mamă oțel carbon | AB9TKR 2F383 2046-4-4SZinc crom trivalent1 / 4-18 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic1.12 "4500 PSIPivotant NPT feminin la NPSM feminin€11.07
EATON 2046-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Nptf mamă oțel carbon | AB9TKU 2F387 2046-8-8SZinc crom trivalent1 / 2-14 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic1.5 "3500 psiPivotant NPT feminin la NPSM feminin€17.02
EATON 2046-20-20S Npsm Femeie Nptf Femeie Otel Carbon | AH8RGX 38YN35 2046-20-20SZinc cromat trivalent-Adaptor pentru furtun cu filet2.082000Femei NPSM€53.63
EATON 2046-24-24S Npsm Femeie Nptf Femeie Otel Carbon | AH8RGY 38YN36 2046-24-24SZinc cromat trivalent-Adaptor pentru furtun cu filet2.21500Femei NPSM€177.93
EATON 2046-32-32S Npsm Femeie Nptf Femeie Otel Carbon | AH8RGZ 38YN37 2046-32-32SZinc cromat trivalent-Adaptor pentru furtun cu filet2.391125Femei NPSM€260.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2046-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Nptf mamă din oțel carbon
€15.31 /unitate