Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2066-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AB9TLK 2F421

EATON 2066-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AB9TLK Model: 2066-8-8SCrucea Ref: 2F421
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
€18.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorPivot interior drept al conductei
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Dimensiune de montare1 / 2-14 NPSM
Lungime1.23 "
Mărime SAE masculin (in.)3 / 4-16
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetPivot de la masculin SAE la feminin NPSM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaDimensiune de montareLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2066-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AB9TLJ 2F419 2066-6-6SPivot interior drept al conducteiZinc crom trivalent3 / 8-18 NPSM1.14 "4000 PSIPivot de la masculin SAE la feminin NPSM€16.82
EATON 2066-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD7ZHX 4HL63 2066-12-12SPivot interior drept al conducteiZinc crom trivalent3 / 4-14 NPSM1.58 "3500 psiPivot de la masculin SAE la feminin NPSM€40.21
EATON 2066-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD7ZHY 4HL65 2066-8-10SPivot interior drept al conducteiZinc crom trivalent1 / 2-14 NPSM1.3 "3500 psiPivot de la masculin SAE la feminin NPSM€20.93
EATON 2066-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDN 4VRW3 2066-4-4SDreptZinc crom trivalent1 / 4-18 NPSM1.05 "5000 psiORB masculin la NPSM feminin€17.59
EATON 2066-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDP 4VRW4 2066-16-16SDreptZinc crom trivalent1 - 11-1 / 2 NPSM1.59 "3000 psiORB masculin la NPSM feminin€73.48
EATON 2066-20-20S Npsm Femeie Masculin Otel Carbon | AD9YDQ 4VRW5 2066-20-20SDreptZinc crom trivalent1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM1.59 "2000 PSIORB masculin la NPSM feminin€67.22
EATON 2066-24-24S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Tată Sae Femeie Oțel Carbon | AD9YDR 4VRW6 2066-24-24SDreptZinc crom trivalent1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM2"1500 PSIORB masculin la NPSM feminin€273.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2066-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon
€18.63 /unitate