Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2080-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf femel Nptf femel Nptf femel Nptf femel Otel carbon | AD9XQY 4VPR4

EATON 2080-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Nptf Femeie Nptf Femeie Nptf Femeie Otel carbon

În stoc
Articol: AD9XQY Model: 2080-4-4SCrucea Ref: 4VPR4
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
€31.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT1 / 4-18
Tip adaptorTrece
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.76 "
Max. Presiune de lucru4500 PSI
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 2080-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf femel Nptf femel Nptf femel Nptf femel Otel carbon | AD9XQZ 4VPR5 2080-6-6S2.04 "3500 psi€40.35
EATON 2080-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf femel Nptf femel Nptf femel Nptf femel Otel carbon | AD9XRA 4VPR6 2080-8-8S2.46 "3500 psi€55.03
EATON 2080-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf femel Nptf femel Nptf femel Nptf femel Otel carbon | AD9XRB 4VPR7 2080-12-12S2.72 "3000 psi€110.57
EATON 2080-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf femel Nptf femel Nptf femel Nptf femel Otel carbon | AD9XRC 4VPR8 2080-16-16S3.24 "2500 PSI€135.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2080-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Nptf Femeie Nptf Femeie Nptf Femeie Otel carbon
€31.86 /unitate