Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2082-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată femela oțel carbon | AD7ZJG 4HL73

EATON 2082-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată mamă din oțel carbon

În stoc
Articol: AD7ZJG Model: 2082-16SCrucea Ref: 4HL73
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
€20.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1 - 11-1 / 2
Tip adaptorFișă de țevi
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.25 "
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Tip filetNPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 2082-2S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată femela oțel carbon | AB9TLX 2F441 2082-2SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic0.58 "10,000 psi€3.85
EATON 2082-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată femela oțel carbon | AB9TLY 2F443 2082-4SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic0.75 "9500 PSI€4.62
EATON 2082-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată femela oțel carbon | AB9TLZ 2F445 2082-6SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic0.78 "8000 PSI€5.42
EATON 2082-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, 1/2 in Nptf din oțel carbon | AB9TMB 2F447 2082-8SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic0.97 "6000 PSI€6.95
EATON 2082-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată femela oțel carbon | AD7ZJF 4HL72 2082-12SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.06 "5000 psi€10.94
EATON 2082-20S Nptf Masculin Femeie Otel Carbon | AH8RFX 38YN12 2082-20SZinc cromat trivalentAdaptor pentru furtun cu filet1.75 "2000€59.14
EATON 2082-24S Nptf Masculin Femeie Otel Carbon | AH8RFY 38YN13 2082-24SZinc cromat trivalentAdaptor pentru furtun cu filet2"1500€62.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2082-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată mamă din oțel carbon
€20.41 /unitate