Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2083-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon | AB9TMD 2F451

EATON 2083-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon

În stoc
Element: AB9TMD Model: 2083-16-16SCrucea Ref: 2F451
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
€28.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1 - 11-1 / 2
Tip adaptorMamelon hexagonal
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime2.34 "
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Tip filetNPT masculin la NPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterial de montajLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2083-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon | AB9TMC 2F449 2083-12-12SZinc crom trivalentOţel1.96 "5000 psiNPT masculin la NPT masculin€17.24
EATON 2083-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon | AB9TME 2F453 2083-4-4SZinc crom trivalentOţel1.45 "9500 PSINPT masculin la NPT masculin€6.72
EATON 2083-6-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon | AB9TMF 2F455 2083-6-4SZinc crom trivalentOţel1.45 "8000 PSINPT masculin la NPT masculin€8.89
EATON 2083-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon | AB9TMG 2F457 2083-6-6SZinc cromat trivalentOtel carbon1.45 "8000 PSINPT masculin la NPT masculin€7.78
EATON 2083-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon | AB9TMH 2F459 2083-8-8SZinc crom trivalentOţel1.89 "6000 PSINPT masculin la NPT masculin€11.12
EATON 2083-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon | AD7ZJH 4HL74 2083-20-20SZinc crom trivalentOţel2.48 "3000 psiNPT masculin la NPT masculin€34.19
EATON 2083-6-2S Nptf Mascul Oțel Carbon | AD9YLD 4VTJ3 2083-6-2SZinc crom trivalentOţel1.45 "8000 PSINPT masculin la NPT masculin€10.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2083-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf tată din oțel carbon
€28.93 /unitate