Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2089-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AB9TMQ 2F473

EATON 2089-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon

În stoc
Element: AB9TMQ Model: 2089-8-8SCrucea Ref: 2F473
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
€27.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT1 / 2-14
(M) Dimensiune NPT (inch)1 / 2-14
Tip adaptorCot de 90 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.47 "
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetNPT masculin la NPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2089-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AB9TMM 2F467 2089-12-12SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.69 "3000 psiNPT masculin la NPT feminin€49.40
EATON 2089-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AB9TMN 2F469 2089-4-4SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.11 "4500 PSINPT masculin la NPT feminin€17.45
EATON 2089-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AB9TMP 2F471 2089-6-6SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.23 "3500 psiNPT masculin la NPT feminin€20.82
EATON 2089-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.97 "2500 PSINPT masculin la NPT feminin€61.29
EATON 2089-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic2.38 "2000 PSINPT masculin la NPT feminin€118.51
EATON 2089-2-2S Nptf Mascul Nptf Femeie Oțel Carbon | AH8RHT 38YN54 2089-2-2SZinc cromat trivalentAdaptor pentru furtun cu filet0.785000NPT masculin€13.02
EATON 2089-2-4S Nptf Mascul Nptf Femeie Oțel Carbon | AH8RHU 38YN55 2089-2-4SZinc cromat trivalentAdaptor pentru furtun cu filet0.95000NPT masculin€29.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2089-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon
€27.85 /unitate