Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2089-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AB9TMN 2F469

EATON 2089-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon

În stoc
Articol: AB9TMN Model: 2089-4-4SCrucea Ref: 2F469

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€17.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT1 / 4-18
(M) Dimensiune NPT (inch)1 / 4-18
Tip adaptorCot de 90 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.11 "
Max. Presiune de lucru4500 PSI
Tip filetNPT masculin la NPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7307929000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2089-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AB9TMM 2F467 2089-12-12SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.69 "3000 psiNPT masculin la NPT feminin€49.03
EATON 2089-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AB9TMP 2F471 2089-6-6SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.23 "3500 psiNPT masculin la NPT feminin€20.95
EATON 2089-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AB9TMQ 2F473 2089-8-8SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.47 "3500 psiNPT masculin la NPT feminin€28.01
EATON 2089-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.97 "2500 PSINPT masculin la NPT feminin€61.71
EATON 2089-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic2.38 "2000 PSINPT masculin la NPT feminin€116.63
EATON 2089-2-2S Nptf Mascul Nptf Femeie Oțel Carbon | AH8RHT 38YN54 2089-2-2SZinc cromat trivalentAdaptor pentru furtun cu filet0.785000NPT masculin€13.23
EATON 2089-2-4S Nptf Mascul Nptf Femeie Oțel Carbon | AH8RHU 38YN55 2089-2-4SZinc cromat trivalentAdaptor pentru furtun cu filet0.95000NPT masculin€29.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2089-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Nptf mamă oțel carbon
€17.59 /unitate