Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2240-16-16s Adaptor Mnpt la Jic 1 - 11-1/2 x 1 5/16-12 | AD9XYY 4VRF5

EATON 2240-16-16s Adaptor Mnpt la Jic 1 - 11-1/2 x 1 5/16-12

În stoc
Element: AD9XYY Model: 2240-16-16sCrucea Ref: 4VRF5
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
€106.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1 - 11-1 / 2
Tip adaptorParos drept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime3.11 "
Dimensiune JIC masculin (in.)1-5/16-12
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetNPT masculin La masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2240-4-4s Adaptor furtun Mnpt la Jic 1/4-18 x 7/16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-42.03 "7 / 16-208500 PSINPT masculin La masculin JIC€39.93
EATON 2240-4-6s Adaptor furtun Mnpt la Jic 1/4-18 x 9/16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-62.12 "9 / 16-187000 PSINPT masculin La masculin JIC€37.96
EATON 2240-6-8s Adaptor furtun Mnpt la Jic 3/8-18 x 3/4-16 | AD9XYV 4VRF2 2240-6-82.36 "3 / 4-166000 PSINPT masculin La masculin JIC€45.99
EATON 2240-8-10s Adaptor furtun Mnpt la Jic 1/2-14 x 7/8-14 | AD9XYW 4VRF3 2240-8-102.71 "7 / 8-145500 PSINPT masculin La masculin JIC€61.29
EATON 2240-12-12s Adaptor Mnpt la Jic 3/4-14 x 1 1/16-12 | AD9XYX 4VRF4 2240-12-122.92 "1-1/16-124000 PSINPT masculin La masculin JIC€114.25
EATON FF11994T1212S Adaptor pentru furtun Tat Ors Perete 1 3/16-12 | AD9XZY 4VRJ1 FF11994T1212S2.72 "-6000 PSIORS masculin€49.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2240-16-16s Adaptor Mnpt la Jic 1 - 11-1/2 x 1 5/16-12
€106.35 /unitate