Unitatea de putere hidraulică Eaton 3044402, un sistem orizontal din seria PSSC furnizează energie mașinilor industriale, cum ar fi echipamente de ridicat, strunguri, prese și mașini de turnare prin injecție. Această unitate de putere pe podea este echipată cu un rezervor de oțel de 30 de galoane de dimensiuni mari pentru alimentarea sistemelor mai mari în condiții dificile. Folosește o sursă de alimentare AC pentru presurizarea uleiului hidraulic și pentru ridicarea/deplasarea sarcinilor mai grele într-o amprentă mai mică, oferind în același timp un control precis al mișcării și al vitezei.
Caracteristici:
- Unitatea hidraulică Eaton 3044402 are un motor de 10 CP, 50/60 Hz cu 1800 rpm și o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator.
- Utilizează o pompă cu piston cu 10 etapă de 1 gpm pentru o presiune maximă de 1470 psi.
- Această unitate hidraulică de 10 gpm este integrată cu o supapă de siguranță reglabilă și un comutator de nivel pentru a proteja unitatea împotriva suprapresurizării și umplerii excesive.
- Are un orificiu de presiune de 1-1/16 inch-12 (SAE 12) și dimensiunea filetului orificiului de retur de 1-5/16 inch-12 (SAE 16).
- Rezervorul unității este echipat cu o umplere / aerisire standard pentru a furniza ulei hidraulic curat, fără impurități.
- Această unitate este echipată cu un manometru cu presiuni cuprinse între 0 și 3000 PSI.
Întrebări frecvente:
Î. Care este puterea nominală necesară pentru operarea acestei unități hidraulice Eaton 3044402?
A. Această unitate de putere hidraulică de 10 gpm este alimentată de o sursă de alimentare AC trifazată evaluată la 3 / 230VAC și 460 / 28.4A.
Î. Care este presiunea la care se activează supapa de siguranță a unității?
A. Setarea implicită de presiune la care se activează supapa de siguranță este de 2000 psi. Cu toate acestea, utilizatorii pot ajusta această presiune setată pentru aplicații specifice.
Î. Care sunt pașii pentru întreținerea acestei unități hidraulice Eaton 3044402?
A.
- Rulmenții motorului trebuie unsați, iar filtrele trebuie verificate / înlocuite cel puțin o dată pe lună. Starea lichidului hidraulic trebuie verificată la intervale regulate pentru a menține durata optimă de viață a componentei.
- Când utilizați ulei de petrol, nivelurile de curățenie recomandate trebuie să îndeplinească un nivel de cod ISO de 18 / 16 / 14 sau mai bun.
- Utilizatorii ar trebui să mențină nivelul lichidului din rezervorul de lichid între liniile negre înalte și joase de pe indicatorul nivelului vizual.
- După un an sau 4000 de ore de funcționare, înlocuiți filtrul de aerisire și verificați întregul sistem pentru a preveni problemele viitoare.