EATON 4995555 Unitate hidraulică | AD7BRW 4DDL9

EATON 4995555 Unitate hidraulică

În stoc
Articol: AD7BRW Model: 4995555Crucea Ref: 4DDL9

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,379.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de putere hidraulică
Caracteristici încorporateSupapă de siguranță reglabilă
Amplificatori de încărcare completă21.0 / 10.5A
HP7.5
Hz50/60
Presiune maximă1470 psi
MontareOrizontală
Debitul nominal7.5 g / min
Inălțime totală25 "
Lungime totală27 "
Lățimea totală18 "
Fază3
Port de presiune1-1/16"-12 (SAE 12)
Capacitate rezervor20 gal.
Port retur1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 127.01
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8413600040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
EATON 4995625 Unitate hidraulică | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€14,940.93
EATON 4995633 Unitate hidraulică | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€15,988.02
EATON 3044402 Unitate hidraulică | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "€16,961.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 4995555 Unitate hidraulică
€14,379.57 /unitate