Lama Material: Polipropilenă armată cu sticlă , Înălțimea suflantei: 19 " , Lungimea suflantei: 18 " , Lățimea suflantei: 18 " , Culoare: Portocaliu , Finisajul conductei: Acoperit din PVC , Debit 90 XNUMX grade. Îndoiți: CFM 1981 , Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 1762 , Material picior: Cauciuc , Tip siguranță: Inline 30A , Distanța grătarului: 5 / 16 " , Material butuc: Aluminiu , Max. Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți: CFM 800 , Max. Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 650 , Max. Temp.: 180 de grade F , Configurație priză NEMA: 5-15P , Nr. picioare: 4 , Faza: 1 , Suprafață: Singur strat , Tip comutator: Rocker On/Off încorporat , Tip: Axial
Suflante axiale
Suflantele axiale Allegro sunt destinate aplicațiilor care necesită o cantitate mare de randament. Aceste suflante metalice standard DC includ un motor de 1/2 CP cu un rotor eficient cu șase margini ascuțite, într-o carcasă metalică rezistentă, cu mânere pe fiecare parte, oferind o portabilitate ușoară. Acestea sunt destinate să fie utilizate cu un vehicul standard sau baterii de camion ca sursă de energie.