ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Suflantă industrială din plastic axială DC, 12V, 16 inchi dia. | CD4UUG

ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Suflant axial DC din plastic industrial, 12V, 16 inchi dia.

Articol: CD4UUG Model: 9539-16DC
€1,901.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Lungime cablu15 ft.
Curent tras39A
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit din PVC
Amplificatoare cu siguranță60A
Înălţime22 "
HP1/2 CP
Lungime20 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Numărul de lame6
RPM1750 RPM
Voltaj12V c.c.
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Codul HS8414519090
Tara natala0

Variante de produs

ProdusModelEcartamentLungime cabluCurent trasFinisare grillÎnălţimeHPLungimeMaterialPreț
Suflant axial ALLEGRO SAFETY 9506, 12V DC, 8 inchi diametrul conductei | AG8FLG 950618 cal.15 ft.22AOțel/cromat15 "1/4 CP14 "Oţel€926.07
ALLEGRO SAFETY 9529 Suflantă metalică axială DC, 12 inchi dia., 12 V DC | AG8FQQ 952916 cal.-22A-16 "1/4 CP15 1 / 2 "Oţel€1,221.07
ALLEGRO SAFETY 9553 Suflantă axială, 16 inch Dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 CP20 "polietilenă€1,225.91
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Suflantă metalică standard axială DC, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39APlacat cu zinc-1/2 CP--€2,008.75
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Rezistent la explozie axială, suflantă metalică, 220 V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Suflantă industrială din plastic antiexplozie axială, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3/4 CP20 "polietilenă€2,250.63
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Suflantă axială din plastic DC, 12 V, 16 inchi dia. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1/2 CP20 "polietilenă€1,728.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Suflant axial DC din plastic industrial, 12V, 16 inchi dia.
€1,901.36 /unitate