ALLEGRO SAFETY 9515-DC Suflantă metalică standard axială DC, 12V | CD4UTX

ALLEGRO SAFETY 9515-DC Suflantă metalică standard axială DC, 12V

Articol: CD4UTX Model: 9515-DC
€2,430.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Înălțimea suflantei19 "
Lungimea suflantei18 "
Lățimea suflantei18 "
CuloriPortocaliu
Lungime cablu15 ft.
Curent tras39A
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 1981
Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 1762
Material pentru picioareCauciuc
Amplificatoare cu siguranță60A
Finisare grillPlacat cu zinc
HP1/2 CP
Materialul butuculuiAluminiu
Max. Flux în aer liberCFM 2929
Max. Temp.180 de grade F
Debit maxim în aer liberCFM 2929
Nr. de picioare4
Numărul de lame6
RPM1750 RPM
SuprafațăSingur strat
Voltaj12V c.c.

Variante de produs

ProdusModelEcartamentLungime cabluCurent trasFinisare grillÎnălţimeHPLungimeMaterialPreț
Suflant axial ALLEGRO SAFETY 9506, 12V DC, 8 inchi diametrul conductei | AG8FLG 950618 cal.15 ft.22AOțel/cromat15 "1/4 CP14 "Oţel€926.07
ALLEGRO SAFETY 9529 Suflantă metalică axială DC, 12 inchi dia., 12 V DC | AG8FQQ 952916 cal.-22A-16 "1/4 CP15 1 / 2 "Oţel€1,221.07
ALLEGRO SAFETY 9553 Suflantă axială, 16 inch Dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 CP20 "polietilenă€1,225.91
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Rezistent la explozie axială, suflantă metalică, 220 V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Suflantă industrială din plastic axială DC, 12V, 16 inchi dia. | CD4UUG 9539-16DC-15 ft.39A-22 "1/2 CP20 "polietilenă€1,571.37
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Suflantă industrială din plastic antiexplozie axială, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3/4 CP20 "polietilenă€2,250.63
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Suflantă axială din plastic DC, 12 V, 16 inchi dia. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1/2 CP20 "polietilenă€1,728.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-DC Suflantă metalică standard axială DC, 12V
€2,430.59 /unitate