ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axial Exp-Proof, Suflant din plastic, 16 inchi, cu recipient, 25 picioare conducte | CD4UUV

ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axial Exp-Proof, suflantă din plastic, 16 inchi, cu recipient, conducte de 25 picioare

În stoc
Articol: CD4UUV Model: 9558-25

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,611.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Lungime cablu25 ft.
Curent tras9.6/ 4.6-4.8A
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPoliamidă armată cu sticlă antistatică
finalizareaAcoperit cu neopren
Frecvență60 Hz
Amplificatoare cu siguranță60A
Înălţime22 1 / 2 "
HP3/4 CP
Lungime34 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Nivel de zgomot88.19 db
Numărul de lame3
Plug TypeECP
RPM3450 RPM
Temp. Rezistenţă250 de grade F
Voltaj115/ 208-230V AC
Lăţime22 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentLungime cabluCurent trasFinisare grillÎnălţimeHPLungimeMaterialPreț
Suflant axial ALLEGRO SAFETY 9506, 12V DC, 8 inchi diametrul conductei | AG8FLG 950618 cal.15 ft.22AOțel/cromat15 "1/4 CP14 "Oţel€926.07
ALLEGRO SAFETY 9529 Suflantă metalică axială DC, 12 inchi dia., 12 V DC | AG8FQQ 952916 cal.-22A-16 "1/4 CP15 1 / 2 "Oţel€1,221.07
ALLEGRO SAFETY 9553 Suflantă axială, 16 inch Dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 CP20 "polietilenă€1,225.91
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Suflantă metalică standard axială DC, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39APlacat cu zinc-1/2 CP--€2,008.75
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Rezistent la explozie axială, suflantă metalică, 220 V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Suflantă industrială din plastic axială DC, 12V, 16 inchi dia. | CD4UUG 9539-16DC-15 ft.39A-22 "1/2 CP20 "polietilenă€1,571.37
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Suflantă industrială din plastic antiexplozie axială, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3/4 CP20 "polietilenă€2,250.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axial Exp-Proof, suflantă din plastic, 16 inchi, cu recipient, conducte de 25 picioare
€3,611.68 /unitate