MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 Motor HVAC | AJ2LGA PG240

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LGA Model: 5KCP35CNA490SRef. cruce: PG240

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€691.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)65
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă1.5 / 0.7-0.8
HP1/20
Hz50/60
Clasa de izolareB
MontareWB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1625/1350
Factor de serviciu1.50
Protectie termalaAutomat
Voltaj115 / 200-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501402040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: cușca veveriță inducție
    • Cod KVA: J
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 Motor HVAC
€691.64 /unitate