Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Brass | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 mufă Un alamă

În stoc
Element: AD9YNG Model: 5100-S2-20BCrucea Ref: 4VTR7
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
€514.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Marimea corpului1.25 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere75 g / min
Schimbul Hansen96-P41
Lungime3 45 / 64 "
Mecanism de blocareȘurub împreună
Presiune maximă2750 PSI
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6105-20
Dimensiune țeavă NPT1-1 / 4
PecetluiFață la culoare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareFață la culoare
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1-1/4"-11-1/2
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipMarimea corpuluiRata de curgereProiectarea supapelorPresiune maximăSchimbul ParkerPecetluiTipul de etanșarePreț
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Brass | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BCuplaj (corp)1"40 g / minSupapa tubulară3000 psi6100Supapă captivăSupapă captivă€155.67
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Brass | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BCuplaj jumătate masculin3 / 4 "18 g / minTubular3000 psi6105-12Față la culoareFață la culoare€188.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 mufă Un alamă
€514.35 /unitate