Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 mufă Push pentru a conecta oțel carbon | AB9TPU 2F549

EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 mufă împingere pentru a conecta oțel carbon

În stoc
Element: AB9TPU Model: 5602-12-12SCrucea Ref: 2F549
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
€66.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
RulmențiMinge
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaZinc crom trivalent
Rata de curgere28 g / min
Schimbul HansenHA 15242 00
Mecanism de blocareMinge durabilă
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6602-12-12
Dimensiune țeavă NPT3/4
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/4 "-14
TipMamelon (Sfat)
Proiectarea supapelorSupapă cu clapetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț
EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 fișă Push To Connect Oțel carbon | AB9TPV 2F551 5602-16-16S1"50 g / min4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2€118.51
EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 mufă Push pentru a conecta oțel carbon | AB9TPW 2F553 5602-2-4S1 / 4 "1 g / min5000 psi6602-2-41/8 "-27€29.69
EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 mufă Push pentru a conecta oțel carbon | AB9TPX 2F555 5602-4-4S1 / 4 "1 g / min5000 psi6602-4-41/4 "-18€28.19
EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 Fișă Push To Connect Oțel Carbon | AB9TPY 2F557 5602-6-6S3 / 8 "6 g / min4000 psi6602-6-63/8 "-18€32.95
EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 mufă Push pentru a conecta oțel carbon | AB9TPZ 2F559 5602-8-10S5 / 8 "GPN 124000 psi6602-8-101/2 "-14€30.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 mufă împingere pentru a conecta oțel carbon
€66.21 /unitate