Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 63-190600-6 Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZE 10C314

EATON 63-190600-6 Racord hidraulic pentru furtun

În stoc
Element: AA2AZE Model: 63-190600-6Crucea Ref: 10C314

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€55.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord6
finalizareaAlamă, zinc trivalent cu crom
Material de montajAlamă / oțel
Tipul de montajDrept
Furtun5 / 16 "
Fir JIC (în.)9 / 16-18
Lungime1.74 "
Unghiul filetului (Deg.)37
TipFemelă JIC rotativă, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaMaterial de montajTipul de montajFurtunLungimeTipPreț
EATON 63-190600-12 Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZB 10C311 63-190600-1212Alamă, zinc trivalent cu cromAlamă / oțelDrept5 / 8 "2.33 "Femelă JIC rotativă, PTFE€101.18
EATON 63-190600-4 Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZC 10C312 63-190600-44Alamă, zinc trivalent cu cromAlamă / oțelDrept3 / 16 "1.58 "Femelă JIC rotativă, PTFE€40.05
EATON 63-190600-5 Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZD 10C313 63-190600-55Alamă, zinc trivalent cu cromAlamă / oțelDrept1 / 4 "1.68 "Femelă JIC rotativă, PTFE€51.21
EATON 63-190600-8 Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZF 10C315 63-190600-88Alamă, zinc trivalent cu cromAlamă / oțelDrept13 / 32 "1.98 "Femelă JIC rotativă, PTFE€69.21
EATON 63-190600-10 Racord hidraulic pentru furtun | AA2BAT 10C349 63-190600-1010Alamă, zinc trivalent cu cromAlamă / oțelDrept1 / 2 "2.22 "Femelă JIC rotativă, PTFE€75.99
EATON 63-190600-16 Racord hidraulic pentru furtun | AG2XKX 32MZ82 63-190600-1616Zinc, cromat trivalentPrizăFlacără feminină JIC7 / 8 "2.52 "Șurub împreună€118.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 63-190600-6 Racord hidraulic pentru furtun
€55.03 /unitate