Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 900599-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, oțel carbon Sae 37 tată | AB9TQC 2F565

EATON 900599-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, oțel carbon Sae 37 tată

În stoc
Articol: AB9TQC Model: 900599-16SCrucea Ref: 2F565
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
€21.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptordop
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.33 "
Dimensiune JIC masculin (in.)1-5/16-12
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
EATON 900599-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TQA 2F561 900599-10SZinc crom trivalent1.1 "7 / 8-145500 PSI€11.33
EATON 900599-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TQB 2F563 900599-12SZinc crom trivalent1.28 "1-1/16-124000 PSI€12.09
EATON 900599-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, 7/16 in Sae 37 din oțel carbon | AB9TQE 2F567 900599-4SZinc crom trivalent0.8 "7 / 16-208500 PSI€4.83
EATON 900599-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, 9/16 in Sae 37 din oțel carbon | AB9TQG 2F569 900599-6SZinc crom trivalent0.84 "9 / 16-187000 PSI€6.40
EATON 900599-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TQH 2F571 900599-8SZinc crom trivalent0.94 "3 / 4-166000 PSI€7.71
EATON 900599-14S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GPF 49U045 900599-14SZinc cromat trivalent1.3 "-2500€15.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 900599-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, oțel carbon Sae 37 tată
€21.96 /unitate