EATON AN59KN0E5E100 Freedom Nema Starter, Full Voltage Reversing, C440 Electronic Overload Relay | BJ7KFG 6HGT3

EATON AN59KN0E5E100 Starter Freedom Nema, inversare la tensiune maximă, releu electronic de suprasarcină C440

În stoc
Articol: BJ7KFG Model: AN59KN0E5E100Ref încrucișat: 6HGT3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,224.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
Amplificatoare AC90A
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină208V AC
Adâncime14.5 "
Înălţime9.13 "
HP @ 3 fază - 208V25 CP
HP @ 3 fază - 240V30 CP
HP @ 3 fază - 480V50 CP
HP @ 3 fază - 575V50 CP
Hz50 / 60 Hz
Dimensiunea NEMA3
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină20A la 100A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime12.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.7875
Tara natalaRepublica Dominicana

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMASetare amplificator releu suprasarcinăPreț
EATON AN19AN0A5E020 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYA 6LDC4 AN19AN0A5E020Demaror motor-------€743.29
EATON AN19AN0A5E005 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYB 6LDC3 AN19AN0A5E005Demaror motor-------€748.68
EATON AN19AN0A5E1P6 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYE 6LDC2 AN19AN0A5E1P6Demaror motor-------€709.11
EATON AN19AN0C5E005 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYL 6LDD2 AN19AN0C5E005Demaror motor-------€748.68
EATON AN19AN0B5E1P6 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYM 6LDC8 AN19AN0B5E1P6Demaror motor-------€709.11
EATON AN19AN0B5E020 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYN 6LDD0 AN19AN0B5E020Demaror motor-------€743.29
EATON AN19AN0C5E020 Starter Freedom Nema, tensiune maximă fără inversare, releu electronic de suprasarcină C440 | BJ7HYP 6LDD3 AN19AN0C5E020Demaror motor-------€743.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON AN59KN0E5E100 Starter Freedom Nema, inversare la tensiune maximă, releu electronic de suprasarcină C440
€5,224.31 /unitate