Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON CC3150 tip Cc întrerupător cu carcasă turnată | AG8MHR

EATON CC3150 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată

În stoc
Articol: AG8MHR Model: CC3150
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
€1,039.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi150A
Tip cadruCC
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

Întrerupătorul cu carcasă turnată Eaton CC3150 este ideal pentru protejarea echipamentelor împotriva curenților defectuosi pentru aplicații generale de producție, minerit, automatizare și linii de producție. Acest întrerupător cu 3 poli este instalat într-un tablou electric și este utilizat în operațiuni care necesită capacități de comutare a curentului ridicat.

Caracteristici:

  • Dispune de o declanșare termică fixă ​​interschimbabilă pentru a oferi atât protecție de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee.
  • Are un design de montare pe panou cu șuruburi, permițând instalarea și înlocuirea ușoară.
  • Dispune de urechi laterale pentru linie și sarcină pentru a ține în siguranță cablajul la instalare.

Accesorii compatibile:

  • Carcase de întrerupător: Aceste carcase de protecție pot fi utilizate pentru a instala acest întrerupător. Ele previn deteriorarea întreruptorului.

Standarde și aprobări:

  • UL 489

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de fire sunt acceptate de acest întrerupător Eaton CC3150?

A. Acest întrerupător are contacte din cupru/aluminiu și suportă cabluri #4 - 4/0 AWG din cupru/aluminiu.

Î. Care este tensiunea maximă nominală a acestui întrerupător Eaton CC3150?

A. Acest întrerupător este nominal la 240V.

Î. Care este gradul de întrerupere a acestui întrerupător Eaton CC3150?

A. Este evaluat la 10 kAIC.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Întrerupător EATON CC3100X tip Cc cu carcasă turnată | BJ8FUR CC3100X€547.01
RFQ
EATON CC3125SR01AL1 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată | BJ8FUW CC3125SR01AL1€2,703.50
RFQ
EATON CC3125SR01 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată | BJ8FUX CC3125SR01€2,065.25
RFQ
EATON CC3100SR24 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată | BJ8FUZ CC3100SR24€1,252.25
RFQ
EATON CC3100SR01AL2 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată | BJ8FVA CC3100SR01AL2€2,365.67
RFQ
EATON CC3150SR01 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată | BJ8FVC CC3150SR01€2,362.27
RFQ
EATON CC3125SR24 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată | BJ8FVE CC3125SR24€1,746.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON CC3150 Întrerupător tip Cc cu carcasă turnată
€1,039.00 /unitate