Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător EATON CH140 rezidenţial, conexiune la priză, 120 / 240 VAC | CE6GGX

EATON Întrerupător de circuit rezidenţial CH140, conexiune la priză, 120 / 240 VAC

În stoc
Element: CE6GGX Model: CH140

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€33.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi40
Tip cadruCH
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • Întrerupător de circuit rezidenţial Eaton CH140 pentru protecţia sistemelor electrice împotriva defecţiunilor electrice
    • Unitatea de declanșare termomagnetică asigură atât funcții de limitare a curentului pe termen lung, cât și instantanee
    • Echipat cu terminale cu urechi pentru a găzdui fire de cupru / aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG și facilitate de montare cu plug-in pentru o instalare ușoară
    • 40 A curent nominal standard cu capacitate maximă de întrerupere de 10 kAIC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
Întrerupător EATON CH150 cu 1 poli, conexiune la priză, 120 / 240 VAC | CE6GGZ CH150501€33.44
EATON CH220GF întrerupător de circuit GFCI bipolar, 20A, 10kA grad de întrerupere | CE6GHC CH220GF202-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător de circuit rezidenţial CH140, conexiune la priză, 120 / 240 VAC
€33.44 /unitate