EATON CH160 întrerupător magnetic termic, întrerupător tip St And ard, 60 A | BJ8HLU

EATON CH160 Întrerupător magnetic termic, Întrerupător tip St și ard, 60 A

Articol: BJ8HLU Model: CH160

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.91

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
EATON CHH2150H4X Întrerupător cu șuruburi tip Cch, bipolar, 150A, 120/240V | AG8MMH CHH2150H4X150A240V€1,212.64
Întrerupător EATON CH120 3/4-inch St And ard, 20 A | BJ8HKF CH120--€19.93
RFQ
EATON CH160ST Întrerupător magnetic termic, Întrerupător de tip St And ard, 60 A | BJ8HLV CH160ST--€268.17
RFQ
EATON CH170 întrerupător magnetic termic, întrerupător tip St And ard, 70 A | BJ8HPT CH170--€66.59
RFQ
EATON CH170ST întreruptor magnetic termic, întrerupător de tip St and ard, 70 A | BJ8HPZ CH170ST--€303.98
RFQ
EATON CH2100CS Ch Disjunctor magnetic termic | BJ8HQG CH2100CS--€189.04
RFQ
EATON CH2100X întrerupător magnetic termic, întrerupător de tip St And ard | BJ8HQK CH2100X---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON CH160 Întrerupător magnetic termic, Întrerupător tip St și ard, 60 A