Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător EATON CHB210 tip Chb, 10A, bipolar, 120/240V, 10 Kaic | CE6GJX

EATON Întrerupător de circuit CHB de tip CHB210, 10A, bipolar, 120/240V, 10 Kaic

În stoc
Element: CE6GJX Model: CHB210

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€245.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi10
Tip cadruCHB
Număr de poli2
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.81

Detalii produs:

    • Întrerupător Eaton CHB210 potrivit pentru protejarea echipamentelor de ventilație, încălzire, refrigerare și aer condiționat împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor
    • Poate găzdui fire de cupru și aluminiu cu dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG
    • Unitate de declanșare magnetică termică pentru furnizarea atât protecției de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Facilitate de montare prin bolt-on pentru instalare ușoară
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON CHB150 Ch Disjunctor magnetic termic, întreruptor, 60 A, 10 Kaic | AG8MLB CHB15010kAIC @ 120V50A1120V€121.70
EATON CHB240 Ch Disjunctor magnetic termic, întreruptor, 50 A, 10 Kaic | AG8MLD CHB24010kAIC @ 240V40A2240V€251.21
EATON CHB250 Ch Disjunctor magnetic termic, întreruptor, 60 A, 10 Kaic | AG8MLG CHB25010kAIC @ 240V50A2240V€251.21
EATON CHB260 Ch Disruptor de circuit magnetic termic, 70 A, 10 Kaic | AG8MLK CHB26010kAIC @ 240V60A2240V€251.21
EATON CHB280 Ch Disjunctor magnetic termic, întreruptor, 90 A, 10 Kaic | AG8MLM CHB28010kAIC @ 240V80A2240V€884.85
EATON CHB290 Ch Disjunctor magnetic termic, întreruptor, 80 A, 10 Kaic | AG8MLN CHB29010kAIC @ 240V90A2240V€956.51
EATON CHB3080 Ch Disjunctor magnetic termic, întreruptor, 90 A, 10 Kaic | AG8MLP CHB308010kAIC @ 240V80A3240V€1,109.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător de circuit CHB de tip CHB210, 10A, bipolar, 120/240V, 10 Kaic
€245.96 /unitate