Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON E50DN1 E50 Nema Heavy Duty Plug-In Limit Switch, Limit Switch Head, Die Cast Zinc, Nema 1, 3, 3S | BJ2ZUX 49A991

EATON E50DN1 E50 Nema Heavy Duty Plug-In Limit Switch, Limit Switch Head, Die Cast Zinc, Nema 1, 3, 3S

În stoc
Articol: BJ2ZUX Model: E50DN1Crucea Ref: 49A991
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
€343.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.25
Lungimea navei (cm)2.67
Lățimea navei (cm)3.91

Variante de produs

ProdusModelPreț
EATON E50AH16P E50 Întrerupător de limită 6P+ sigilat din fabrică, 8 ft. Cablu, 10A la 240 Vac | BJ2ZHN 49C004 E50AH16P€1,345.68
EATON E50AL1 E50 Nema Întrerupător de limită cu priză pentru utilizare grea, ansamblu, terminale cu șurub, 10A la 240 Vca | BJ2ZHQ 49A922 E50AL1€1,034.66
EATON E50AL16P E50 Întrerupător de limită 6P+ sigilat din fabrică, 8 ft. Cablu, 10A la 240 Vac | BJ2ZHU 49A993 E50AL16P€1,062.78
EATON E50AH1 E50 Nema Întrerupător de limită cu priză pentru utilizare grea, terminale cu șurub, 10A la 240 Vca, 1A la 250 Vdc | BJ2ZHX 49A921 E50AH1€1,082.50
EATON E50AM16P E50 Întrerupător de limită 6P+ sigilat din fabrică pentru utilizare grea, cablu de 8 ft, 10 A la 240 Vca | BJ2ZKG 49A994 E50AM16P€1,258.22
EATON E50AM1 E50 Nema Întrerupător de limită cu priză pentru utilizare grea, ansamblu, terminale cu șurub, 10Aat240 Vac | BJ2ZKX 49A923 E50AM1€721.89
RFQ
EATON E50AR1 E50 Nema Întrerupător de limită cu plug-in pentru utilizare grea, ansamblu, terminale cu șurub, 10A la 240 Vca | BJ2ZMX 49A924 E50AR1€761.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON E50DN1 E50 Nema Heavy Duty Plug-In Limit Switch, Limit Switch Head, Die Cast Zinc, Nema 1, 3, 3S
€343.93 /unitate