Panou de distribuție EATON EBM61 Memshield 3, 125 A, putere nominală de 6 W | BJ3EXJ

EATON Panou de distribuție EBM61 Memshield 3, 125 A, putere nominală de 6 W

Articol: BJ3EXJ Model: EBM61
€2,550.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Detalii produs:

Eaton EBM61 Memshield 3 Type B panou oferă soluții pentru aplicații de distribuție electrică. Oferă protecție fiabilă împotriva contactului direct cu barele sub tensiune.

Caracteristici:

  • Eaton EBM61 Memshield 3 Type B panelboard are 6 moduri de ieșire.
  • Această unitate poate fi utilizată între 4 și 18 căi tripolare și include panouri cu un curent nominal maxim de 125A.
  • Are o construcție din oțel și o placă pentru presetupe.
  • Modulele de golire completă asigură acoperirea sigură a înjunghiurilor de bare colectoare neutilizate pentru a asigura siguranța.
  • Aceste module au o formă de interconectare pentru a oferi securitate pozițională maximizată.
  • Acest panou vine cu un ansamblu de bare colectoare detașabile pentru a ajuta la instalare.
  • Sistemul de bare placate cu cositor garantează protecția sistemelor de distribuție a energiei electrice.

Standarde și aprobări:

  • RoHS
  • IP4X
  • BS EN 61439
  • IEC 60947-2

Întrebări frecvente:

Î. Ce este o placă de prindere a cablului?

A. Plăcile presetupei sunt panouri cu garnitură. Acestea permit ieșirea și intrarea cablurilor detașabile, menținând în același timp clasificarea NEMA a carcasei. Scopul plăcilor glandelor este de a ascunde întreaga deschidere a bazei.

Î. Care sunt evaluările de performanță ale panoului EBM61 Memshield 3 Type B?

A.

  • Evaluare de scurtcircuit - 25kA
  • Rezistenta pe timp scurt al barei colectoare - 10kA, 0.5 s / 17kA, 0.25 s
  • Curent nominal de intrare - 125A

Î. Care este scopul unei bare colectoare?

A. Bara este un conductor rigid conceput pentru a conecta mai multe circuite împreună. Distribuie energie electrică cu mai multă flexibilitate decât alte forme permanente de distribuție și instalare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
EATON EBM122H Panou de distribuție Memshield 3 de sarcină mare, 250 A, putere nominală de 12 W | BJ3EWX EBM122H€3,446.33
RFQ
Panou de distribuție EATON EBM161 Memshield 3, 125 A | BJ3EXA EBM161€3,637.03
RFQ
Panou de distribuție EATON EBM182 Memshield 3, 250 A, putere nominală de 18 W | BJ3EXB EBM182€4,020.14
RFQ
Panou de distribuție EATON EBM121 Memshield 3, 125 A, putere nominală de 12 W | BJ3EXC EBM121€3,063.21
RFQ
EATON EBM22H Panou de distribuție Memshield 3 de sarcină mare, 200 A, putere nominală de 2 W | BJ3EXD EBM22H€2,202.48
RFQ
EATON EBM182H Panou de distribuție Memshield 3 de sarcină mare, 250 A, putere nominală de 18 W | BJ3EXF EBM182H€5,934.01
RFQ
Panou de distribuție EATON EBM122, 225 A, 12 W putere nominală | BJ3EXG EBM122€3,637.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Panou de distribuție EBM61 Memshield 3, 125 A, putere nominală de 6 W
€2,550.68 /unitate