EATON FAZ-C5/2-NA-DC Miniature Standard Current Limiting Supplementary Protector, 125 VDC, 5 A, 2 Poles | BH9JZD

EATON FAZ-C5/2-NA-DC Protector suplimentar pentru limitarea curentului standard miniatural, 125 VDC, 5 A, 2 poli

Articol: BH9JZD Model: FAZ-C5 / 2-NA-DC
€806.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Variante de produs

ProdusModelPreț
Protector suplimentar EATON FAZ-B2/1N cu neutru, 240 V, 2 A, 15 kA întrerupere, 1 pol, declanșare 3-5X /n | BH9HZY FAZ-B2/1N€388.27
RFQ
EATON FAZ-B30/3 Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA Întrerupere | BH9JBU FAZ-B30 / 3€123.06
EATON FAZ-B32/3 Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA Întrerupere | BH9JCM FAZ-B32 / 3€123.06
EATON FAZ-C0.5/2-NA Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA Întrerupere | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€182.43
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€91.97
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 125 VDC, 10 A, 1 poli | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
RFQ
Protector suplimentar pentru limitarea curentului standard EATON FAZ-C10/2-NA-DC, 125 VDC, 10 A, 2 poli | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC€616.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-C5/2-NA-DC Protector suplimentar pentru limitarea curentului standard miniatural, 125 VDC, 5 A, 2 poli
€806.56 /unitate