Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FAZ-B32/3 Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA Întrerupere | BH9JCM

EATON FAZ-B32/3 Standard Current Limiting Supplementary Protector, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA Interrupt

În stoc
Articol: BH9JCM Model: FAZ-B32 / 3

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€123.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

EAN4015082788506

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.26
Lungimea navei (cm)5.26
Lățimea navei (cm)5.08

Variante de produs

ProdusModelPreț
Protector suplimentar EATON FAZ-B2/1N cu neutru, 240 V, 2 A, 15 kA întrerupere, 1 pol, declanșare 3-5X /n | BH9HZY FAZ-B2/1N€388.27
RFQ
EATON FAZ-B30/3 Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA Întrerupere | BH9JBU FAZ-B30 / 3€123.06
EATON FAZ-C0.5/2-NA Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA Întrerupere | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€182.43
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€91.97
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP Protector suplimentar standard pentru limitarea curentului, 125 VDC, 10 A, 1 poli | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
RFQ
Protector suplimentar pentru limitarea curentului standard EATON FAZ-C10/2-NA-DC, 125 VDC, 10 A, 2 poli | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC€616.77
RFQ
Protector suplimentar pentru limitarea curentului EATON FAZ-C13/1N, 240 V, 13 A, întrerupere 15 kA, 1 poli | BH9JMK FAZ-C13 / 1N€274.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-B32/3 Standard Current Limiting Supplementary Protector, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA Interrupt
€123.06 /unitate