EATON FC332-04-R500 Furtun fără priză 1/4 500 picioare | AA2AZH 10C317

EATON FC332-04-R500 Furtun fără priză 1/4" 500 picioare

În stoc
Element: AA2AZH Model: FC332-04-R500Crucea Ref: 10C317

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,994.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun fără soclu
Dimensiune bord4
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului500ft
Furtun exterior Dia.0.49 "
Min. Raza de indoire3"
Presiune de funcționare250 psi
Temp. Gamă-40 până la 302 de grade
TipPresiune scăzută

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePreț
EATON FC332-06-R500 Furtun fără priză 3/8" 500 picioare | AA2AZJ 10C318 FC332-06-R50063 / 8 "500ft0.63 "3"€7,108.75
EATON FC332-08-R500 Furtun fără priză 1/2" 500 picioare | AA2AZK 10C319 FC332-08-R50081 / 2 "500ft0.75 "5"€8,546.41
EATON FC332-10-R400 Furtun fără priză 5/8 inch 400 picioare | AA2AZL 10C320 FC332-10-R400105 / 8 "400ft0.91 "6"€9,448.31
EATON FC332-12-R350 Furtun fără priză 3/4" 350 picioare | AA2AZM 10C321 FC332-12-R350123 / 4 "350ft1.04 "7"€9,403.29
EATON FC332-04-50 Furtun fără priză 1/4 | AA2AZN 10C322 FC332-04-5041 / 4 "50ft0.49 "3"€726.97
EATON FC332-06-50 Furtun fără priză 3/8 | AA2AZP 10C323 FC332-06-5063 / 8 "50ft0.63 "3"€753.15
EATON FC332-08-50 Furtun fără priză 1/2 | AA2AZQ 10C324 FC332-08-5081 / 2 "50ft0.75 "5"€911.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FC332-04-R500 Furtun fără priză 1/4" 500 picioare
€6,994.71 /unitate