Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500 | AB3DJZ 1RKU7

EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500

În stoc
Element: AB3DJZ Model: FS65000-1616-01Crucea Ref: 1RKU7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€271.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulație pivotantă
ConexiuneNPSM x MNPT
MaterialOțel zincat
Presiune de funcționare3500 psi
Inălțime totală3.48 "
Lungime totală3.91 "
Material sigiliuBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Filet carcasă (1-11 1/2 NPSM)
    • Filet manșon (1-11 1/2 NPTF)
    • Dimensiune pivotant (1 ")

Variante de produs

ProdusModelConexiunePresiune de funcționareInălțime totalăLungime totalăPreț
EATON FS65000-0404-01 Fs65000-0404-01 Fs6500 | AB3DJV 1RKU3 FS65000-0404-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "€202.06
EATON FS65000-0606-01 Fs65000-0606-01 Fs6500 | AB3DJW 1RKU4 FS65000-0606-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "€195.26
EATON FS65000-0808-01 Fs65000-0808-01 Fs6500 | AB3DJX 1RKU5 FS65000-0808-01NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "€203.23
EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500 | AB3DJY 1RKU6 FS65000-1212-01NPSM x MNPT3500 psi3.09 "3.21 "€235.65
EATON FS65003-0404-01 Fs65003-0404-01 Fs6500 | AB3DKA 1RKU8 FS65003-0404-01Mascul JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "€190.27
EATON FS65003-0606-01 Fs65003-0606-01 Fs6500 | AB3DKB 1RKU9 FS65003-0606-01Mascul JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "€195.71
EATON FS65003-0808-01 Fs65003-0808-01 Fs6500 | AB3DKC 1RKV1 FS65003-0808-01Mascul JIC x MNPT3500 psi2.66 "2.88 "€190.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500
€271.00 /unitate