EATON GH195-24-50 Furtun hidraulic vrac 1-1/2 50 picioare | AA2BAF 10C338

EATON GH195-24-50 Furtun hidraulic în vrac 1-1/2 50 picioare

În stoc
Element: AA2BAF Model: GH195-24-50Crucea Ref: 10C338

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,422.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireExtensie AQP
Dimensiune bord24
Furtun în interiorul Dia.1-1/2 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.2.03 "
Min. Raza de indoire20 "
Presiune de funcționare1750 psi
Armare2 fire de sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 302 F.
Materialul tubuluiExtensie AQP
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON GH195-10-50 Furtun hidraulic vrac 5/8 50 picioare | AA2BAB 10C334 GH195-10-50105 / 8 "50ft1.65 "8"3250 PSI€2,081.90
EATON GH195-12-50 Furtun hidraulic vrac 3/4 50 picioare | AA2BAC 10C335 GH195-12-50123 / 4 "50ft1.1 "9.5 "3000 psi€2,770.36
EATON GH195-16-50 Furtun hidraulic vrac 1 50 picioare | AA2BAD 10C336 GH195-16-50161"50ft1.42 "12 "2500 psi€3,529.75
EATON GH195-20-50 Furtun hidraulic vrac 1-1/4 50 picioare | AA2BAE 10C337 GH195-20-50201-1/4 "50ft1.65 "16.5 "2250 PSI€4,857.46
EATON GH195-32-50 Furtun hidraulic în vrac 2 50 picioare | AA2BAG 10C339 GH195-32-50322"50ft2.53 "25 "1500 psi€7,181.48
EATON GH195-4-50 Furtun hidraulic vrac 1/4 50 picioare | AA2BAH 10C340 GH195-4-5041 / 4 "50ft0.53 "4"5800 PSI€1,510.10
EATON GH195-6-50 Furtun hidraulic vrac 3/8 50 picioare | AA2BAJ 10C341 GH195-6-5063 / 8 "50ft0.69 "5"5000 psi€1,738.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH195-24-50 Furtun hidraulic în vrac 1-1/2 50 picioare
€5,422.76 /unitate