EATON GH781-16R150 ID furtun împletit 1 inch diam 1.44 inch Lungime 150 picioare | AA2AYJ 10C294

EATON GH781-16R150 Furtun împletit ID 1 inch Od 1.44 inch Lungime 150 picioare

În stoc
Element: AA2AYJ Model: GH781-16R150Crucea Ref: 10C294

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,519.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord16
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului150, lungimi multiple
Furtun exterior Dia.1.42 "
Min. Raza de indoire6"
Presiune de funcționare3000 psi
Armare2 fire de sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipÎn vrac pe o bobină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.95
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON GH781-4R250 Furtun împletit Id 0.25 inch diam 0.56 inch Lungime 250 picioare | AA2AYD 10C289 GH781-4R250.41 / 4 "250, lungimi multiple0.53 "2"6500 PSI€2,866.70
EATON GH781-6R250 Furtun împletit Id 0.38 inch Od 0.72 inch Lungime 250 picioare | AA2AYE 10C290 GH781-6R250.63 / 8 "250, lungimi multiple0.69 "2.5 "5300 PSI€3,716.22
EATON GH781-8R250 Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.85 inch Lungime 250 picioare | AA2AYF 10C291 GH781-8R250.81 / 2 "250, lungimi multiple0.81 "3.5 "4500 PSI€4,017.54
EATON GH781-10R250 Furtun împletit Id 0.63 inchi diam 0.97 inci Lungime 250 picioare | AA2AYG 10C292 GH781-10R250.105 / 8 "250, lungimi multiple0.93 "4"4000 psi€5,126.50
EATON GH781-12R250 Furtun împletit Id 0.75 inch diam 1.13 inch Lungime 250 picioare | AA2AYH 10C293 GH781-12R250.123 / 4 "250, lungimi multiple1.1 "4.75 "3500 psi€6,362.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH781-16R150 Furtun împletit ID 1 inch Od 1.44 inch Lungime 150 picioare
€4,519.74 /unitate