EDWARDS SIGNALING 1065-R5 Buzzer pentru utilizare grea, montat încastrat, 240 VCA, dimensiune 3 3/4 x 1 x 1 3/8 inch

Articol: CF4LPX Model: 1065-R5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSirenă
Dimensiune3-3 / 4 "x 1" x 1-3 / 8 "
StandardUL 464
Voltaj240 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 1064-G5 Sonerie pentru utilizare grea, montat încastrat, 24 VCA, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 inch Dimensiune | CF4LPR 1064-G524 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 1064-N5 Sonerie pentru utilizare grea, montat încastrat, 120 Vca, dimensiune 3 3/4 x 1 x 1 3/8 inch | CF4LPT 1064-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 1064-R5 Sonerie pentru utilizare grea, montat încastrat, 240 VCA, Dimensiune 3 3/4 x 1 x 1 3/8 inch | CF4LPU 1064-R5240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 1065-G5 Sonerie pentru utilizare grea, montat încastrat, 24 Vca, dimensiune 3 3/4 x 1 x 1 3/8 inch | CF4LPV 1065-G524 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 1065-N5 Sonerie pentru utilizare grea, montat încastrat, 120 Vca, dimensiune 3 3/4 x 1 x 1 3/8 inch | CF4LPW 1065-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1065-R5 Buzzer pentru utilizare grea, montat încastrat, 240 VCA, dimensiune 3 3/4 x 1 x 1 3/8 inch